Eriks
KTR

KTR Koppelingsnaaf, Rotex Serie, Type 48, Aluminium, 105mm Buitendiameter, 525Nm Max koppel, 25mm boring, 84mm Naaf LG, Deel 1a

  • ERIKS:23559862
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,25/ stukexcl. btw

€ 80,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Type
ROTEX 48 ALU
Serie
Rotex
Type
ROTEX 48 ALU
Type
Naaf
Asdiameter
25 mm
Boring
25 mm
Boring (min./max.)
0-62 mm
Maximale boring
62 mm
Lengte
140 mm
Naaflengte
84 mm
Koppelbereik
310-525 Nm
Maximaal draaimoment
525 Nm
Buitendiameter
105 mm
Max. koppel piek
525 Nm
Max. toerental
7200 tr/min
Hoekafwijking
1.1
Materiaal
Aluminium
Bevestigingsmethode
Klemschroef M8
Gebruikstemperatuur
van -40 tot 120
Uitvoering
Deel 1a
Grootte
48
Standaard
DIN 6885
E
28 mm
G
8 mm
L
140 mm
L1
56 mm
L2
56 mm
s
3.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 13,36/ stukexcl. btw

€ 16,17incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 35,53/ stukexcl. btw

€ 42,99incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 13,36/ stukexcl. btw

€ 16,17incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026