Eriks
KTR

KTR Koppelingsnaaf, Rotex Serie, Type 42, Staal, 95mm Buitendiameter, 560Nm Max koppel, 48mm boring, 76mm Naaf LG

  • ERIKS:23559811
Image 1
Opslaan in lijst

€ 132,50/ stukexcl. btw

€ 160,32incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Type
Rotex 42 ST
Serie
Rotex
Type
Rotex 42 ST
Type
Naaf
Asdiameter
48 mm
Boring
48 mm
Boring (min./max.)
0-55 mm
Maximale boring
55 mm
Lengte
126 mm
Naaflengte
76 mm
Koppelbereik
265-560 Nm
Maximaal draaimoment
560 Nm
Buitendiameter
95 mm
Max. koppel piek
560 Nm
Max. toerental
8000 tr/min
Parallelle uitlijning
0.32
Hoekafwijking
1
Materiaal
Staal
Bevestigingsmethode
Klemschroef M8
Gebruikstemperatuur
van -40 tot 120
Gewicht
1.92 kg
Uitvoering
Deel 1
Grootte
42
Standaard
DIN 6885
E
26 mm
G
8 mm
L
126 mm
L1
50 mm
L2
50 mm
N
28 mm
s
3 mm
Onderdelen & accessoires

€ 8,88/ stukexcl. btw

€ 10,74incl. btw

133 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 32,28/ stukexcl. btw

€ 39,06incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026