Eriks
KTR

KTR Koppelingsnaaf, Rotex Serie, Type 42 GG, Grijs gietijzer, 95mm Buitendiameter, 560Nm Max koppel, 76mm Naaf LG

  • ERIKS:23208098
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,91/ stukexcl. btw

€ 51,92incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Type
Rotex 42 GG
Serie
Rotex
Type
Rotex 42 GG
Type
Naaf
Boring (min./max.)
14-45 mm
Maximale boring
45 mm
Lengte
126 mm
Naaflengte
76 mm
Koppelbereik
265-560 Nm
Maximaal draaimoment
560 Nm
Buitendiameter
95 mm
Max. koppel piek
560 Nm
Max. toerental
7000 tr/min
Parallelle uitlijning
0.32
Hoekafwijking
1
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Materiaal kwaliteit
EN-GJL-250
Bevestigingsmethode
Klemschroef M8
Gebruikstemperatuur
van -40 tot 120
Gewicht
1.96 kg
Uitvoering
Deel 1
Grootte
42
Standaard
DIN 6885
E
26 mm
G
8 mm
L
126 mm
L1
50 mm
L2
50 mm
N
40 mm
s
3 mm
Onderdelen & accessoires

€ 32,28/ stukexcl. btw

€ 39,06incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 8,88/ stukexcl. btw

€ 10,74incl. btw

133 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026