Eriks
KTR

KTR Koppelingsnaaf, Rotex Serie, Type 42, Aluminium, 95mm Buitendiameter, 50Nm Max koppel, 25mm boring, 76mm Naaf LG

  • ERIKS:24201204
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,33/ stukexcl. btw

€ 68,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Type
Rotex 42 ALU
Serie
Rotex
Type
Rotex 42 ALU
Type
Naaf
Asdiameter
25 mm
Boring
25 mm
Boring (min./max.)
0-55 mm
Maximale boring
55 mm
Lengte
126 mm
Naaflengte
76 mm
Koppelbereik
265-450 Nm
Maximaal draaimoment
50 Nm
Buitendiameter
95 mm
Max. koppel piek
50 Nm
Max. toerental
8000 tr/min
Parallelle uitlijning
0.32
Hoekafwijking
1
Materiaal
Aluminium
Bevestigingsmethode
Klemschroef M8
Gebruikstemperatuur
van -40 tot 120
Gewicht
0.94 kg
Uitvoering
Deel 1a
Grootte
42
Standaard
DIN 6885
E
26 mm
G
8 mm
L
126 mm
L1
50 mm
L2
50 mm
s
3 mm
Onderdelen & accessoires

€ 32,28/ stukexcl. btw

€ 39,06incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

€ 8,88/ stukexcl. btw

€ 10,74incl. btw

133 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026