€ 52,68/ stukexcl. btw
€ 63,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 42 ALU |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 42 ALU |
Type | Naaf |
Asdiameter | 30 mm |
Boring | 30 mm |
Boring (min./max.) | 0-55 mm |
Maximale boring | 55 mm |
Lengte | 126 mm |
Naaflengte | 76 mm |
Koppelbereik | 265-450 Nm |
Maximaal draaimoment | 50 Nm |
Buitendiameter | 95 mm |
Max. koppel piek | 50 Nm |
Max. toerental | 8000 tr/min |
Parallelle uitlijning | 0.32 |
Hoekafwijking | 1 |
Materiaal | Aluminium |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M8 |
Gebruikstemperatuur | van -40 tot 120 |
Gewicht | 0.6 kg |
Uitvoering | Deel 1 |
Grootte | 42 |
Standaard | DIN 6885 |
E | 26 mm |
G | 8 mm |
L | 126 mm |
L1 | 50 mm |
L2 | 50 mm |
s | 3 mm |
€ 8,88/ stukexcl. btw
€ 10,74incl. btw
133 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026€ 32,28/ stukexcl. btw
€ 39,06incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026