€ 65,23/ stukexcl. btw
€ 78,93incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex |
Serie | Rotex |
Type | Naaf |
Boring (min./max.) | 0-48 mm |
Maximale boring | 48 mm |
Naaflengte | 69 mm |
Koppelbereik | 190 - 405 Nm |
Buitendiameter | 80 mm |
Max. toerental | 9,500 tr/min |
Materiaal | Staal |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M8 |
Uitvoering | Deel 1 |
Grootte | 38 |
€ 21,43/ stukexcl. btw
€ 25,93incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 8,65/ stukexcl. btw
€ 10,47incl. btw
135 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026