Eriks
KTR

KTR Koppelingsnaaf, Rotex Serie, Type 38 GG, Grijs gietijzer, 80mm Buitendiameter, 405Nm Max koppel, 48mm boring, 69mm Naaf LG

  • ERIKS:11665750
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,78/ stukexcl. btw

€ 62,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Type
Rotex 38 GG
Serie
Rotex
Type
Rotex 38 GG
Type
Naaf
Asdiameter
48 mm
Boring
48 mm
Boring (min./max.)
38-48 mm
Maximale boring
48 mm
Lengte
114 mm
Naaflengte
69 mm
Koppelbereik
190-405 Nm
Maximaal draaimoment
405 Nm
Buitendiameter
80 mm
Max. koppel piek
405 Nm
Max. toerental
9500 tr/min
Parallelle uitlijning
0.28
Hoekafwijking
1
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Materiaal kwaliteit
EN-GJL-250
Bevestigingsmethode
Klemschroef M8
Gebruikstemperatuur
van -40 tot 120
Gewicht
1.064 kg
Uitvoering
Deel 1a
Grootte
38
Standaard
DIN 6885
E
24 mm
G
8 mm
L
114 mm
L1
45 mm
L2
45 mm
N
37 mm
s
3 mm
Onderdelen & accessoires

€ 21,43/ stukexcl. btw

€ 25,93incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 8,65/ stukexcl. btw

€ 10,47incl. btw

135 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026