€ 46,51/ stukexcl. btw
€ 56,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 38 GG |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 38 GG |
Type | Naaf |
Asdiameter | 32 mm |
Boring | 32 mm |
Boring (min./max.) | 12-40 mm |
Maximale boring | 40 mm |
Lengte | 114 mm |
Naaflengte | 69 mm |
Koppelbereik | 190-405 Nm |
Maximaal draaimoment | 405 Nm |
Buitendiameter | 80 mm |
Max. koppel piek | 405 Nm |
Max. toerental | 8300 tr/min |
Parallelle uitlijning | 0.28 |
Hoekafwijking | 1 |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Materiaal kwaliteit | EN-GJL-250 |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M8 |
Gebruikstemperatuur | van -40 tot 120 |
Gewicht | 1.04 kg |
Uitvoering | Deel 1 |
Grootte | 38 |
Standaard | DIN 6885 |
E | 24 mm |
G | 8 mm |
L | 114 mm |
L1 | 45 mm |
L2 | 45 mm |
N | 37 mm |
s | 3 mm |
€ 8,65/ stukexcl. btw
€ 10,47incl. btw
135 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 21,43/ stukexcl. btw
€ 25,93incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026