Eriks
KTR

KTR Koppelingsnaaf, Rotex Serie, Type 38 GG, Gietijzer, 80mm Buitendiameter, 405Nm Max koppel, 94mm Naaf LG

  • ERIKS:24206361
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,14/ stukexcl. btw

€ 63,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Type
Rotex 38 GG
Serie
Rotex
Type
Rotex 38 GG
Type
Naaf
Boring (min./max.)
12-48 mm
Maximale boring
48 mm
Lengte
164 mm
Naaflengte
94 mm
Koppelbereik
190-405 Nm
Maximaal draaimoment
405 Nm
Buitendiameter
80 mm
Max. koppel piek
405 Nm
Max. toerental
8300 tr/min
Parallelle uitlijning
0.28
Hoekafwijking
1
Materiaal
Gietijzer
Materiaal kwaliteit
EN-GJL-250
Bevestigingsmethode
Klemschroef M8
Gebruikstemperatuur
van -40 tot 120
Gewicht
2.52 kg
Uitvoering
Deel 1b
Grootte
38
Standaard
DIN 6885
E
24 mm
G
8 mm
L
164 mm
L1
70 mm
L2
70 mm
N
62 mm
s
3 mm
Onderdelen & accessoires

€ 8,65/ stukexcl. btw

€ 10,47incl. btw

135 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 21,43/ stukexcl. btw

€ 25,93incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026