Eriks
KTR

KTR ROTEX 38 GG Koppelingsnaaf conische boring 1:5 B-17 Ø16,85 b=3JS9 deel 1

  • ERIKS:23208077
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,78/ stukexcl. btw

€ 82,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Type
Naaf
Boring
16.85 mm
Boring (min./max.)
12-40 mm
Maximale boring
40 mm
Naaflengte
69 mm
Koppelbereik
190 - 405 Nm
Buitendiameter
80 mm
Max. toerental
8,300 tr/min
Materiaal
Gietijzer
Materiaal kwaliteit
EN-GJL-250
Bevestigingsmethode
Klemschroef M8
Uitvoering
Deel 1
Grootte
38
Onderdelen & accessoires

€ 21,43/ stukexcl. btw

€ 25,93incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 8,65/ stukexcl. btw

€ 10,47incl. btw

135 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026