Eriks
KTR

KTR Koppelingsnaaf, Rotex Serie, Type 38, Aluminium, 80mm Buitendiameter, 25Nm Max koppel, 36mm boring, 69mm Naaf LG

  • ERIKS:23559768
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,66/ stukexcl. btw

€ 34,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Type
Rotex 38 ALU
Serie
Rotex
Type
Rotex 38 ALU
Type
Naaf
Asdiameter
36 mm
Boring
36 mm
Boring (min./max.)
0-45 mm
Maximale boring
45 mm
Lengte
114 mm
Naaflengte
69 mm
Koppelbereik
190-325 Nm
Maximaal draaimoment
25 Nm
Buitendiameter
80 mm
Max. koppel piek
25 Nm
Max. toerental
9500 tr/min
Parallelle uitlijning
0.28
Hoekafwijking
1
Materiaal
Aluminium
Bevestigingsmethode
Klemschroef M8
Gebruikstemperatuur
van -40 tot 120
Gewicht
0.48 kg
Uitvoering
Deel 1a
Grootte
38
Standaard
DIN 6885
E
24 mm
G
8 mm
L
114 mm
L1
45 mm
L2
45 mm
s
3 mm
Onderdelen & accessoires

€ 8,65/ stukexcl. btw

€ 10,47incl. btw

135 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 21,43/ stukexcl. btw

€ 25,93incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026