Eriks
KTR

KTR Koppelingsnaaf, Rotex Serie, Type 28, Staal, 65mm Buitendiameter, 200Nm Max koppel, 15mm boring, 55mm Naaf LG

  • ERIKS:12326029
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,63/ stukexcl. btw

€ 34,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Type
Rotex 28 ST
Serie
Rotex
Type
Rotex 28 ST
Type
Naaf
Asdiameter
15 mm
Boring
15 mm
Boring (min./max.)
0-40 mm
Maximale boring
40 mm
Lengte
90 mm
Naaflengte
55 mm
Koppelbereik
95-200 Nm
Maximaal draaimoment
200 Nm
Buitendiameter
65 mm
Max. koppel piek
200 Nm
Max. toerental
11500 tr/min
Parallelle uitlijning
0.25
Hoekafwijking
0.9
Materiaal
Staal
Bevestigingsmethode
Klemschroef M8
Gebruikstemperatuur
van -40 tot 120
Gewicht
0.91 kg
Uitvoering
Deel 1a
Grootte
28
Standaard
DIN 6885
E
20 mm
G
8 mm
L
90 mm
L1
35 mm
L2
35 mm
s
2.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,15/ stukexcl. btw

€ 6,23incl. btw

126 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 5,14/ stukexcl. btw

€ 6,22incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 11,91/ stukexcl. btw

€ 14,41incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026