€ 25,08/ stukexcl. btw
€ 30,35incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex |
Serie | Rotex |
Type | Naaf |
Boring (min./max.) | 0-40 mm |
Maximale boring | 40 mm |
Naaflengte | 80 mm |
Koppelbereik | 95 - 200 Nm |
Buitendiameter | 65 mm |
Max. toerental | 11,500 tr/min |
Materiaal | Staal |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M8 |
Uitvoering | Deel 1b |
Grootte | 28 |
€ 11,91/ stukexcl. btw
€ 14,41incl. btw
35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 5,15/ stukexcl. btw
€ 6,23incl. btw
128 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 5,14/ stukexcl. btw
€ 6,22incl. btw
45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026