€ 18,88/ stukexcl. btw
€ 22,84incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex |
Type | ROTEX 28ST |
Serie | Rotex |
Type | ROTEX 28ST |
Type | Naaf |
Boring (min./max.) | 0-40 mm |
Maximale boring | 40 mm |
Lengte | 90 mm |
Naaflengte | 55 mm |
Koppelbereik | 95-200 Nm |
Maximaal draaimoment | 200 Nm |
Buitendiameter | 65 mm |
Max. koppel piek | 200 Nm |
Max. toerental | 11500 tr/min |
Hoekafwijking | 0.9 |
Materiaal | Staal |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M8 |
Gewicht | 0.97 kg |
Uitvoering | Deel 1a |
Grootte | 28 |
Standaard | DIN 6885 |
E | 20 mm |
G | 8 mm |
L | 90 mm |
L1 | 35 mm |
s | 2.5 mm |
€ 11,91/ stukexcl. btw
€ 14,41incl. btw
35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 5,14/ stukexcl. btw
€ 6,22incl. btw
34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 5,15/ stukexcl. btw
€ 6,23incl. btw
128 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026