€ 24,49/ stukexcl. btw
€ 29,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 28 ALU |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 28 ALU |
Type | Naaf |
Asdiameter | 30 mm |
Boring | 30 mm |
Boring (min./max.) | 28-38 mm |
Maximale boring | 38 mm |
Lengte | 90 mm |
Naaflengte | 55 mm |
Koppelbereik | 95-160 Nm |
Maximaal draaimoment | 60 Nm |
Buitendiameter | 65 mm |
Max. koppel piek | 60 Nm |
Max. toerental | 10000 tr/min |
Parallelle uitlijning | 0.25 |
Hoekafwijking | 0.9 |
Materiaal | Aluminium |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M8 |
Gebruikstemperatuur | van -40 tot 120 |
Gewicht | 0.25 kg |
Uitvoering | Deel 1a |
Grootte | 28 |
Standaard | DIN 6885 |
E | 20 mm |
G | 8 mm |
L | 90 mm |
L1 | 30 mm |
L2 | 30 mm |
s | 2.5 mm |
€ 11,91/ stukexcl. btw
€ 14,41incl. btw
35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026€ 5,15/ stukexcl. btw
€ 6,23incl. btw
126 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026€ 5,14/ stukexcl. btw
€ 6,22incl. btw
34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026