Eriks
KTR

KTR Koppelingsnaaf, Rotex Serie, Type 28, Aluminium, 65mm Buitendiameter, 60Nm Max koppel, 55mm Naaf LG

  • ERIKS:23559686
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,23/ stukexcl. btw

€ 14,80incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Type
Rotex 28 ALU
Serie
Rotex
Type
Rotex 28 ALU
Type
Naaf
Boring (min./max.)
0-38 mm
Maximale boring
38 mm
Lengte
90 mm
Naaflengte
55 mm
Koppelbereik
95-160 Nm
Maximaal draaimoment
60 Nm
Buitendiameter
65 mm
Max. koppel piek
60 Nm
Max. toerental
10000 tr/min
Parallelle uitlijning
0.25
Hoekafwijking
0.9
Materiaal
Aluminium
Bevestigingsmethode
Klemschroef M8
Gebruikstemperatuur
van -40 tot 120
Gewicht
0.269 kg
Uitvoering
Deel 1
Grootte
28
Standaard
DIN 6885
E
20 mm
G
8 mm
L
90 mm
L1
30 mm
L2
30 mm
s
2.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,14/ stukexcl. btw

€ 6,22incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 5,15/ stukexcl. btw

€ 6,23incl. btw

128 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 11,91/ stukexcl. btw

€ 14,41incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026