€ 34,10/ stukexcl. btw
€ 41,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex |
Serie | Rotex |
Type | Naaf |
Boring | 22.002 mm |
Maximale boring | 38 mm |
Naaflengte | 55 mm |
Koppelbereik | 95 - 160 Nm |
Buitendiameter | 65 mm |
Materiaal | Aluminium |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M8 |
Uitvoering | Deel 1 |
Grootte | 28 |
€ 5,14/ stukexcl. btw
€ 6,22incl. btw
34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 11,91/ stukexcl. btw
€ 14,41incl. btw
35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 5,15/ stukexcl. btw
€ 6,23incl. btw
128 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026