Eriks
KTR

KTR ROTEX 28 ALU Koppelingsnaaf conische boring 1:8 N/2a Ø17,287 b=4JS9 deel 1

  • ERIKS:23559701
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,10/ stukexcl. btw

€ 41,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Type
Naaf
Boring
17.287 mm
Maximale boring
38 mm
Naaflengte
55 mm
Koppelbereik
95 - 160 Nm
Buitendiameter
65 mm
Materiaal
Aluminium
Bevestigingsmethode
Klemschroef M8
Uitvoering
Deel 1
Grootte
28
Onderdelen & accessoires

€ 5,14/ stukexcl. btw

€ 6,22incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 5,15/ stukexcl. btw

€ 6,23incl. btw

128 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 11,91/ stukexcl. btw

€ 14,41incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026