Eriks
KTR

KTR Koppelingsnaaf, Rotex Serie, Type 24, Staal, 55mm Buitendiameter, 75Nm Max koppel, 19mm boring, 48mm Naaf LG

  • ERIKS:12369885
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,41/ stukexcl. btw

€ 29,54incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Type
Rotex 24 ST
Serie
Rotex
Type
Rotex 24 ST
Type
Naaf
Asdiameter
19 mm
Boring
19 mm
Boring (min./max.)
0-35 mm
Maximale boring
35 mm
Lengte
78 mm
Naaflengte
48 mm
Koppelbereik
35-75 Nm
Maximaal draaimoment
75 Nm
Buitendiameter
55 mm
Max. koppel piek
75 Nm
Max. toerental
10000 tr/min
Parallelle uitlijning
0.22
Hoekafwijking
0.9
Materiaal
Staal
Bevestigingsmethode
Klemschroef M5
Gebruikstemperatuur
van -40 tot 120
Gewicht
0.53 kg
Uitvoering
Deel 1a
Grootte
24
Standaard
DIN 6885
E
18 mm
G
5 mm
L
78 mm
L1
30 mm
L2
30 mm
s
2 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,21/ stukexcl. btw

€ 5,09incl. btw

191 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026