Eriks
KTR

KTR ROTEX 24 ST Koppelingsnaaf ongeboord deel 1a

  • ERIKS:23559587
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,38/ stukexcl. btw

€ 18,61incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Type
Naaf
Boring (min./max.)
0-35 mm
Maximale boring
35 mm
Naaflengte
48 mm
Koppelbereik
35 - 75 Nm
Buitendiameter
55 mm
Max. toerental
13,800 tr/min
Materiaal
Staal
Bevestigingsmethode
Klemschroef M5
Uitvoering
Deel 1a
Grootte
24
Onderdelen & accessoires

€ 4,21/ stukexcl. btw

€ 5,09incl. btw

191 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026