Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex |
Serie | Rotex |
Type | Naaf |
Boring | 17.287 mm |
Boring (min./max.) | 0-35 mm |
Maximale boring | 35 mm |
Naaflengte | 48 mm |
Koppelbereik | 35 - 75 Nm |
Buitendiameter | 55 mm |
Max. toerental | 13,800 tr/min |
Materiaal | Staal |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M5 |
Uitvoering | Deel 1a |
Grootte | 24 |
€ 4,21/ stukexcl. btw
€ 5,09incl. btw
190 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026