€ 121,64/ stukexcl. btw
€ 147,18incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 24 SS |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 24 SS |
Type | Naaf |
Boring (min./max.) | 0-35 mm |
Maximale boring | 35 mm |
Lengte | 78 mm |
Naaflengte | 48 mm |
Koppelbereik | 35-75 Nm |
Maximaal draaimoment | 75 Nm |
Buitendiameter | 55 mm |
Max. koppel piek | 75 Nm |
Max. toerental | 10000 tr/min |
Parallelle uitlijning | 0.22 |
Hoekafwijking | 0.9 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS (1.4571) |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M5 |
Gebruikstemperatuur | van -40 tot 120 |
Gewicht | 0.608 kg |
Uitvoering | Deel 1a |
Grootte | 24 |
Standaard | DIN 6885 |
E | 18 mm |
G | 5 mm |
L | 78 mm |
L1 | 30 mm |
L2 | 30 mm |
s | 2 mm |
€ 4,21/ stukexcl. btw
€ 5,09incl. btw
191 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026