Eriks
KTR

KTR Koppelingsnaaf, Rotex Serie, Type 24, Aluminium, 55mm Buitendiameter, 60Nm Max koppel, 24mm boring, 48mm Naaf LG

  • ERIKS:23208087
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,14/ stukexcl. btw

€ 18,32incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Type
Rotex 24 ALU
Serie
Rotex
Type
Rotex 24 ALU
Type
Naaf
Asdiameter
24 mm
Boring
24 mm
Boring (min./max.)
22-28 mm
Maximale boring
28 mm
Lengte
78 mm
Naaflengte
48 mm
Koppelbereik
35-60 Nm
Maximaal draaimoment
60 Nm
Buitendiameter
55 mm
Max. koppel piek
60 Nm
Max. toerental
10000 tr/min
Parallelle uitlijning
0.22
Hoekafwijking
0.9
Materiaal
Aluminium
Bevestigingsmethode
Klemschroef M5
Gebruikstemperatuur
van -40 tot 120
Gewicht
0.1 kg
Uitvoering
Deel 1
Grootte
24
Standaard
DIN 6885
E
18 mm
G
5 mm
L
78 mm
L1
30 mm
L2
30 mm
s
2 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,21/ stukexcl. btw

€ 5,09incl. btw

190 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026