€ 9,01/ stukexcl. btw
€ 10,90incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 24 ALU |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 24 ALU |
Type | Naaf |
Boring (min./max.) | 22-28 mm |
Maximale boring | 28 mm |
Lengte | 78 mm |
Naaflengte | 48 mm |
Koppelbereik | 35-60 Nm |
Maximaal draaimoment | 60 Nm |
Buitendiameter | 55 mm |
Max. koppel piek | 60 Nm |
Max. toerental | 10000 tr/min |
Parallelle uitlijning | 0.22 |
Hoekafwijking | 0.9 |
Materiaal | Aluminium |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M5 |
Gebruikstemperatuur | van -40 tot 120 |
Gewicht | 0.163 kg |
Uitvoering | Deel 1 |
Grootte | 24 |
Standaard | DIN 6885 |
E | 18 mm |
G | 5 mm |
L | 78 mm |
L1 | 30 mm |
L2 | 30 mm |
s | 2 mm |
€ 4,21/ stukexcl. btw
€ 5,09incl. btw
191 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026