Eriks
KTR

KTR ROTEX 24 ALU Koppelingsnaaf conische boring 1:5 B-17 Ø16,85 b=3JS9 deel 1

  • ERIKS:23559636
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,15/ stukexcl. btw

€ 30,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Type
Naaf
Boring
16.85 mm
Maximale boring
28 mm
Naaflengte
48 mm
Koppelbereik
35 - 60 Nm
Buitendiameter
55 mm
Materiaal
Aluminium
Bevestigingsmethode
Klemschroef M5
Uitvoering
Deel 1
Grootte
24
Onderdelen & accessoires

€ 4,21/ stukexcl. btw

€ 5,09incl. btw

191 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026