Eriks
KTR

KTR Koppelingsnaaf, Rotex Serie, Type 19, Staal, 40mm Buitendiameter, 21Nm Max koppel, 24mm boring, 53mm Naaf LG

  • ERIKS:23559555
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,62/ stukexcl. btw

€ 34,63incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Type
Rotex 19 ST
Serie
Rotex
Type
Rotex 19 ST
Type
Naaf
Asdiameter
24 mm
Boring
24 mm
Boring (min./max.)
0-25 mm
Maximale boring
25 mm
Lengte
90 mm
Naaflengte
53 mm
Koppelbereik
10-21 Nm
Maximaal draaimoment
21 Nm
Buitendiameter
40 mm
Max. koppel piek
21 Nm
Max. toerental
19000 tr/min
Parallelle uitlijning
0.2
Hoekafwijking
1.2
Materiaal
Staal
Bevestigingsmethode
Klemschroef M5
Gebruikstemperatuur
van -40 tot 120
Gewicht
0.25 kg
Uitvoering
Deel 1b
Grootte
19
Standaard
DIN 6885
E
16 mm
G
5 mm
L
90 mm
L1
37 mm
L2
37 mm
s
2 mm
Onderdelen & accessoires

€ 7,56/ stukexcl. btw

€ 9,15incl. btw

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 3,05/ stukexcl. btw

€ 3,69incl. btw

212 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 3,05/ stukexcl. btw

€ 3,69incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026