Eriks
KTR

KTR ROTEX 19 ST Koppelingsnaaf ongeboord deel 1a

  • ERIKS:23559539
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Type
Naaf
Boring (min./max.)
0-25 mm
Maximale boring
25 mm
Naaflengte
24 mm
Koppelbereik
10 - 21 Nm
Buitendiameter
40 mm
Max. toerental
190,000 tr/min
Materiaal
Staal
Bevestigingsmethode
Klemschroef M5
Uitvoering
Deel 1a
Grootte
19
Onderdelen & accessoires

€ 3,05/ stukexcl. btw

€ 3,69incl. btw

212 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 7,56/ stukexcl. btw

€ 9,15incl. btw

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 3,05/ stukexcl. btw

€ 3,69incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026