Eriks
KTR

KTR Koppelingsnaaf, Rotex Serie, Type 19, Aluminium, 40mm Buitendiameter, 26Nm Max koppel, 17mm boring, 41mm Naaf LG

  • ERIKS:13203962
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,02/ stukexcl. btw

€ 15,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Type
Rotex 19 ALU
Serie
Rotex
Type
Rotex 19 ALU
Type
Naaf
Asdiameter
17 mm
Boring
17 mm
Boring (min./max.)
0-24 mm
Maximale boring
24 mm
Lengte
66 mm
Naaflengte
41 mm
Koppelbereik
10-26 Nm
Maximaal draaimoment
26 Nm
Buitendiameter
40 mm
Max. koppel piek
26 Nm
Max. toerental
10000 tr/min
Parallelle uitlijning
0.2
Hoekafwijking
1.2
Materiaal
Aluminium
Bevestigingsmethode
Klemschroef M5
Gebruikstemperatuur
van -40 tot 120
Gewicht
0.05 kg
Uitvoering
Deel 1
Grootte
19
Standaard
DIN 6885
E
16 mm
G
5 mm
L
66 mm
L1
25 mm
L2
25 mm
s
2 mm
Onderdelen & accessoires

€ 7,56/ stukexcl. btw

€ 9,15incl. btw

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 3,05/ stukexcl. btw

€ 3,69incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 3,05/ stukexcl. btw

€ 3,69incl. btw

212 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026