€ 7,13/ stukexcl. btw
€ 8,63incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 19 ALU |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 19 ALU |
Type | Naaf |
Boring (min./max.) | 0-24 mm |
Maximale boring | 24 mm |
Lengte | 66 mm |
Naaflengte | 41 mm |
Koppelbereik | 10-17 Nm |
Maximaal draaimoment | 17 Nm |
Buitendiameter | 40 mm |
Max. koppel piek | 17 Nm |
Max. toerental | 10000 tr/min |
Parallelle uitlijning | 0.2 |
Hoekafwijking | 1.2 |
Materiaal | Aluminium |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M5 |
Gebruikstemperatuur | van -40 tot 120 |
Gewicht | 0.07 kg |
Uitvoering | Deel 1 |
Grootte | 19 |
Standaard | DIN 6885 |
E | 16 mm |
G | 5 mm |
L | 66 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 25 mm |
s | 2 mm |
€ 3,05/ stukexcl. btw
€ 3,69incl. btw
212 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 3,05/ stukexcl. btw
€ 3,69incl. btw
60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 7,56/ stukexcl. btw
€ 9,15incl. btw
43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026