Eriks
KTR

KTR ROTEX 19 ALU Koppelingsnaaf conische boring 1:8 N/1 Ø9,7 b=2,4 +0,05 deel 1

  • ERIKS:23559576
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,38/ stukexcl. btw

€ 28,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Type
Naaf
Boring
9.7 mm
Maximale boring
24 mm
Naaflengte
41 mm
Koppelbereik
10 - 17 Nm
Buitendiameter
40 mm
Materiaal
Aluminium
Bevestigingsmethode
Klemschroef M5
Uitvoering
Deel 1
Grootte
19
Onderdelen & accessoires

€ 3,05/ stukexcl. btw

€ 3,69incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 3,05/ stukexcl. btw

€ 3,69incl. btw

212 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 7,56/ stukexcl. btw

€ 9,15incl. btw

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026