€ 2.618,74/ stukexcl. btw
€ 3.168,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 180 GGG |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 180 GGG |
Type | Naaf |
Asdiameter | 80 mm |
Boring | 80 mm |
Boring (min./max.) | 85-200 mm |
Maximale boring | 200 mm |
Lengte | 475 mm |
Naaflengte | 280 mm |
Koppelbereik | 18650-35000 Nm |
Maximaal draaimoment | 35000 Nm |
Buitendiameter | 420 mm |
Max. koppel piek | 35000 Nm |
Max. toerental | 1800 tr/min |
Parallelle uitlijning | 0.68 |
Hoekafwijking | 1.2 |
Materiaal | Nodulair gietijzer (GGG) |
Materiaal kwaliteit | EN-GJS-400-15 |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M20 |
Gebruikstemperatuur | van -40 tot 120 |
Gewicht | 138 kg |
Uitvoering | Deel 1 |
Grootte | 180 |
Standaard | DIN 6885 |
E | 85 mm |
G | 20 mm |
L | 475 mm |
L1 | 195 mm |
L2 | 195 mm |
N | 156 mm |
s | 10.5 mm |
€ 1.852,94/ stukexcl. btw
€ 2.242,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026