€ 1.871,64/ stukexcl. btw
€ 2.264,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 160 GGG |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 160 GGG |
Type | Naaf |
Asdiameter | 78 mm |
Boring | 78 mm |
Boring (min./max.) | 80-185 mm |
Maximale boring | 185 mm |
Lengte | 425 mm |
Naaflengte | 250 mm |
Koppelbereik | 12800-24000 Nm |
Maximaal draaimoment | 24000 Nm |
Buitendiameter | 370 mm |
Max. koppel piek | 24000 Nm |
Max. toerental | 2000 tr/min |
Parallelle uitlijning | 0.64 |
Hoekafwijking | 1.2 |
Materiaal | Nodulair gietijzer (GGG) |
Materiaal kwaliteit | EN-GJS-400-15 |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M20 |
Gebruikstemperatuur | van -40 tot 120 |
Gewicht | 95.6 kg |
Uitvoering | Deel 1 |
Grootte | 160 |
Standaard | DIN 6885 |
E | 75 mm |
G | 20 mm |
L | 425 mm |
L1 | 175 mm |
L2 | 175 mm |
N | 140 mm |
s | 9 mm |