Eriks
KTR

KTR Koppelingsnaaf, Rotex Serie, Type 140 GGG, Nodulair gietijzer, 320mm Buitendiameter, 16000Nm Max koppel, 58mm boring, 220mm Naaf LG

  • ERIKS:23559979
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.050,82/ stukexcl. btw

€ 1.271,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Type
Rotex 140 GGG
Serie
Rotex
Type
Rotex 140 GGG
Type
Naaf
Asdiameter
56 mm
Boring
58 mm
Boring (min./max.)
60-160 mm
Maximale boring
160 mm
Lengte
375 mm
Naaflengte
220 mm
Koppelbereik
8550-16000 Nm
Maximaal draaimoment
16000 Nm
Buitendiameter
320 mm
Max. koppel piek
16000 Nm
Max. toerental
2400 tr/min
Parallelle uitlijning
0.62
Hoekafwijking
1.2
Materiaal
Nodulair gietijzer (GGG)
Materiaal kwaliteit
EN-GJS-400-15
Bevestigingsmethode
Klemschroef M20
Gebruikstemperatuur
van -40 tot 120
Gewicht
64 kg
Uitvoering
Deel 1
Grootte
140
Standaard
DIN 6885
E
65 mm
G
20 mm
L
375 mm
L1
155 mm
L2
155 mm
N
124 mm
s
7.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 784,96/ stukexcl. btw

€ 949,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

€ 603,86/ stukexcl. btw

€ 730,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026