Eriks
KTR

KTR Koppelingsnaaf, Rotex Serie, Type 14, Sinterstaal, 30mm Buitendiameter, 12.5Nm Max koppel, 16mm boring, 24mm Naaf LG

  • ERIKS:13203933
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,78/ stukexcl. btw

€ 15,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Type
Rotex 14 SINT
Serie
Rotex
Type
Rotex 14 SINT
Type
Naaf
Asdiameter
16 mm
Boring
16 mm
Boring (min./max.)
0-16 mm
Maximale boring
16 mm
Lengte
35 mm
Naaflengte
24 mm
Koppelbereik
7.5-12.5 Nm
Maximaal draaimoment
12.5 Nm
Buitendiameter
30 mm
Max. koppel piek
12.5 Nm
Max. toerental
10000 tr/min
Parallelle uitlijning
0.17
Hoekafwijking
1.2
Materiaal
Sinterstaal
Bevestigingsmethode
Klemschroef M4
Gebruikstemperatuur
van -40 tot 120
Gewicht
0.05 kg
Uitvoering
Deel 1a
Grootte
14
Standaard
DIN 6885
E
13 mm
G
4 mm
L
35 mm
L1
11 mm
L2
11 mm
s
1.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,00/ stukexcl. btw

€ 3,63incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 5,50/ stukexcl. btw

€ 6,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

€ 3,00/ stukexcl. btw

€ 3,63incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026