€ 12,78/ stukexcl. btw
€ 15,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 14 SINT |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 14 SINT |
Type | Naaf |
Asdiameter | 11 mm |
Boring | 11 mm |
Boring (min./max.) | 0-16 mm |
Maximale boring | 16 mm |
Lengte | 35 mm |
Naaflengte | 24 mm |
Koppelbereik | 7.5-12.5 Nm |
Maximaal draaimoment | 12.5 Nm |
Buitendiameter | 30 mm |
Max. koppel piek | 12.5 Nm |
Max. toerental | 10000 tr/min |
Parallelle uitlijning | 0.17 |
Hoekafwijking | 1.2 |
Materiaal | Sinterstaal |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M4 |
Gebruikstemperatuur | van -40 tot 120 |
Gewicht | 0.05 kg |
Uitvoering | Deel 1a |
Grootte | 14 |
Standaard | DIN 6885 |
E | 13 mm |
G | 4 mm |
L | 35 mm |
L1 | 11 mm |
L2 | 11 mm |
s | 1.5 mm |
€ 3,00/ stukexcl. btw
€ 3,63incl. btw
39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 5,50/ stukexcl. btw
€ 6,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026€ 3,00/ stukexcl. btw
€ 3,63incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026