€ 773,53/ stukexcl. btw
€ 935,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 125 GGG |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 125 GGG |
Type | Naaf |
Asdiameter | 58 mm |
Boring | 58 mm |
Boring (min./max.) | 60-145 mm |
Maximale boring | 145 mm |
Lengte | 340 mm |
Naaflengte | 200 mm |
Koppelbereik | 6650-12500 Nm |
Maximaal draaimoment | 12500 Nm |
Buitendiameter | 290 mm |
Max. koppel piek | 12500 Nm |
Max. toerental | 2600 tr/min |
Parallelle uitlijning | 0.6 |
Hoekafwijking | 1.3 |
Materiaal | Nodulair gietijzer (GGG) |
Materiaal kwaliteit | EN-GJS-400-15 |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M16 |
Gebruikstemperatuur | van -40 tot 120 |
Gewicht | 47 kg |
Uitvoering | Deel 1 |
Grootte | 125 |
Standaard | DIN 6885 |
E | 60 mm |
G | 16 mm |
L | 340 mm |
L1 | 140 mm |
L2 | 140 mm |
N | 112 mm |
s | 7 mm |
€ 497,60/ stukexcl. btw
€ 602,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026€ 497,60/ stukexcl. btw
€ 602,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026€ 646,86/ stukexcl. btw
€ 782,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026