€ 530,01/ stukexcl. btw
€ 641,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 110 GGG |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 110 GGG |
Type | Naaf |
Asdiameter | 58 mm |
Boring | 58 mm |
Boring (min./max.) | 60-125 mm |
Maximale boring | 125 mm |
Lengte | 295 mm |
Naaflengte | 175 mm |
Koppelbereik | 4800-9000 Nm |
Maximaal draaimoment | 9000 Nm |
Buitendiameter | 255 mm |
Max. koppel piek | 9000 Nm |
Max. toerental | 3000 tr/min |
Parallelle uitlijning | 0.55 |
Hoekafwijking | 1.3 |
Materiaal | Nodulair gietijzer (GGG) |
Materiaal kwaliteit | EN-GJS-400-15 |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M16 |
Gebruikstemperatuur | van -40 tot 120 |
Gewicht | 30 kg |
Uitvoering | Deel 1 |
Grootte | 110 |
Standaard | DIN 6885 |
E | 55 mm |
G | 16 mm |
L | 295 mm |
L1 | 120 mm |
L2 | 120 mm |
N | 96 mm |
s | 6.5 mm |
€ 371,96/ stukexcl. btw
€ 450,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026€ 483,56/ stukexcl. btw
€ 585,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026€ 352,53/ stukexcl. btw
€ 426,56incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026