Eriks
KTR

KTR Koppelingsnaaf, Rotex Serie, Type 110 GGG, Nodulair gietijzer, 255mm Buitendiameter, 9000Nm Max koppel, 100mm boring, 175mm Naaf LG

  • ERIKS:13204413
Image 1
Opslaan in lijst

€ 748,64/ stukexcl. btw

€ 905,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Type
Rotex 110 GGG
Serie
Rotex
Type
Rotex 110 GGG
Type
Naaf
Asdiameter
100 mm
Boring
100 mm
Boring (min./max.)
60-125 mm
Maximale boring
125 mm
Lengte
295 mm
Naaflengte
175 mm
Koppelbereik
4800-9000 Nm
Maximaal draaimoment
9000 Nm
Buitendiameter
255 mm
Max. koppel piek
9000 Nm
Max. toerental
3000 tr/min
Parallelle uitlijning
0.55
Hoekafwijking
1.3
Materiaal
Nodulair gietijzer (GGG)
Materiaal kwaliteit
EN-GJS-400-15
Bevestigingsmethode
Klemschroef M16
Gebruikstemperatuur
van -40 tot 120
Gewicht
25.56 kg
Uitvoering
Deel 1
Grootte
110
Standaard
DIN 6885
E
55 mm
G
16 mm
L
295 mm
L1
120 mm
L2
120 mm
N
96 mm
s
6.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 371,96/ stukexcl. btw

€ 450,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

€ 483,56/ stukexcl. btw

€ 585,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

€ 352,53/ stukexcl. btw

€ 426,56incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026