€ 574,01/ stukexcl. btw
€ 694,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 100 GGG |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 100 GGG |
Type | Naaf |
Asdiameter | 80 mm |
Boring | 80 mm |
Boring (min./max.) | 50-115 mm |
Maximale boring | 115 mm |
Lengte | 270 mm |
Naaflengte | 160 mm |
Koppelbereik | 3300-6185 Nm |
Maximaal draaimoment | 6185 Nm |
Buitendiameter | 225 mm |
Max. koppel piek | 6185 Nm |
Max. toerental | 3600 tr/min |
Parallelle uitlijning | 0.52 |
Hoekafwijking | 1.2 |
Materiaal | Nodulair gietijzer (GGG) |
Materiaal kwaliteit | EN-GJS-400-15 |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M12 |
Gebruikstemperatuur | van -40 tot 120 |
Gewicht | 19.36 kg |
Uitvoering | Deel 1 |
Grootte | 100 |
Standaard | DIN 6885 |
E | 50 mm |
G | 12 mm |
L | 270 mm |
L1 | 110 mm |
L2 | 110 mm |
N | 89 mm |
s | 6 mm |
€ 288,90/ stukexcl. btw
€ 349,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026€ 222,25/ stukexcl. btw
€ 268,92incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 222,25/ stukexcl. btw
€ 268,92incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026