Eriks
KTR

KTR Koppelingsnaaf, Rotex Serie, Type 100 GGG, Nodulair gietijzer, 225mm Buitendiameter, 6185Nm Max koppel, 75mm boring, 160mm Naaf LG

  • ERIKS:13204407
Image 1
Opslaan in lijst

€ 574,01/ stukexcl. btw

€ 694,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Type
Rotex 100 GGG
Serie
Rotex
Type
Rotex 100 GGG
Type
Naaf
Asdiameter
75 mm
Boring
75 mm
Boring (min./max.)
50-115 mm
Maximale boring
115 mm
Lengte
270 mm
Naaflengte
160 mm
Koppelbereik
3300-6185 Nm
Maximaal draaimoment
6185 Nm
Buitendiameter
225 mm
Max. koppel piek
6185 Nm
Max. toerental
3600 tr/min
Parallelle uitlijning
0.52
Hoekafwijking
1.2
Materiaal
Nodulair gietijzer (GGG)
Materiaal kwaliteit
EN-GJS-400-15
Bevestigingsmethode
Klemschroef M12
Gebruikstemperatuur
van -40 tot 120
Gewicht
19.73 kg
Uitvoering
Deel 1
Grootte
100
Standaard
DIN 6885
E
50 mm
G
12 mm
L
270 mm
L1
110 mm
L2
110 mm
N
89 mm
s
6 mm
Onderdelen & accessoires

€ 222,25/ stukexcl. btw

€ 268,92incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 288,90/ stukexcl. btw

€ 349,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

€ 222,25/ stukexcl. btw

€ 268,92incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026