€ 95,94/ stukexcl. btw
€ 116,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 48 GG |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 48 GG |
Type | Naaf |
Boring (min./max.) | 14-42 mm |
Maximale boring | 42 mm |
Lengte | 140 mm |
Naaflengte | 67 mm |
Koppelbereik | 310-655 Nm |
Maximaal draaimoment | 655 Nm |
Buitendiameter | 105 mm |
Max. koppel piek | 655 Nm |
Max. toerental | 6350 tr/min |
Parallelle uitlijning | 0.36 |
Hoekafwijking | 1.1 |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Materiaal kwaliteit | EN-GJL-250 |
Taper Lock | 1615 |
Bevestigingsmethode | Klembus |
Gebruikstemperatuur | van -40 tot 120 |
Gewicht | 2 kg |
Uitvoering | Deel 1a |
Grootte | 48 |
Standaard | DIN 6885 |
E | 28 mm |
G | 8 mm |
L | 140 mm |
L1 | 39 mm |
L2 | 39 mm |
N | 45 mm |
s | 3.5 mm |
€ 13,36/ stukexcl. btw
€ 16,17incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 35,53/ stukexcl. btw
€ 42,99incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 13,36/ stukexcl. btw
€ 16,17incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026