Eriks
KTR

KTR Enkelcardanische kruiskoppeling met glijlager grootte 5G boring Ø25

  • ERIKS:23560033
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De kruiskoppeling bestaat uit een scharnierdeel en twee naafdelen die met behulp van gaffels met elkaar verbonden zijn. De lagering gebeurt bij type G met glijlager en bij type H met naaldlager. Voor de smering van het glijlager zijn openingen voorzien. De kruiskoppeling met naaldlager is voorzien van permanente smering en daardoor onderhoudsvrij. Beide varianten bieden een hoge efficiëntie en en rustige loop met lage wrijving.
Opslaan in lijst

€ 72,81/ stukexcl. btw

€ 88,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Type
Universal joint
Boring
25 mm
Naaflengte
108 mm
Buitendiameter
50 mm
Materiaal
Staal
Gewicht
1.2 kg
Uitvoering
Glijlager
Grootte
5
C
26 mm
D
50 mm
d
25 mm
L1
54 mm
L2
108 mm
L3
163 mm
L4
55 mm