€ 37,84/ stukexcl. btw
€ 45,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Type | Universal joint |
Boring | 16 mm |
Naaflengte | 68 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Materiaal | Staal |
Gewicht | 0.3 kg |
Uitvoering | Glijlager |
Grootte | 1 |
C | 16 mm |
D | 32 mm |
d | 16 mm |
L1 | 34 mm |
L2 | 68 mm |
L3 | 105 mm |
L4 | 37 mm |