€ 80,56/ stukexcl. btw
€ 97,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Type | Universal joint |
Boring | 12 mm |
Naaflengte | 86 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Materiaal | Staal |
Gewicht | 0.25 kg |
Uitvoering | Glijlager |
Grootte | 04 |
C | 13 mm |
D | 25 mm |
d | 12 mm |
L1 | 28 mm |
L2 | 56 mm |
L3 | 86 mm |
L4 | 30 mm |