€ 317,70/ stukexcl. btw
€ 384,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Bowex |
Serie | Bowex |
Type | Naaf |
Boring | 50 mm |
Boring (min./max.) | 49-75 mm |
Maximale boring | 75 mm |
Naaflengte | 93 mm |
Koppelbereik | 350 - 2100 Nm |
Nominaal koppel | 700 Nm |
Maximaal draaimoment | 2,100 Nm |
Buitendiameter | 178 mm |
Max. koppel piek | 350 Nm |
Max. toerental | 3,150 tr/min |
Materiaal | Staal |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M10 |
Gewicht | 5.2 kg |
Uitvoering | Deel 1.0 |
Grootte | 80 |