Eriks
KTR

KTR Bowex Stalen naaf voor tandkoppeling grootte 80 boring Ø 25 voorgeboord

  • ERIKS:23559516
Image 1
Opslaan in lijst

€ 238,35/ stukexcl. btw

€ 288,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Type
Naaf
Boring
25 mm
Boring (min./max.)
49-75 mm
Maximale boring
75 mm
Naaflengte
93 mm
Koppelbereik
350 - 2100 Nm
Nominaal koppel
700 Nm
Maximaal draaimoment
2,100 Nm
Buitendiameter
178 mm
Max. koppel piek
350 Nm
Max. toerental
3,150 tr/min
Materiaal
Staal
Bevestigingsmethode
Klemschroef M10
Gewicht
5.2 kg
Uitvoering
Deel 1.0
Grootte
80