€ 117,14/ stukexcl. btw
€ 141,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Bowex |
Serie | Bowex |
Type | Naaf |
Boring | 55 mm |
Boring (min./max.) | 30-65 mm |
Maximale boring | 65 mm |
Naaflengte | 57 mm |
Koppelbereik | 190 - 1140 Nm |
Nominaal koppel | 380 Nm |
Maximaal draaimoment | 1,140 Nm |
Buitendiameter | 132 mm |
Max. koppel piek | 190 Nm |
Max. toerental | 4,000 tr/min |
Materiaal | Staal |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M10 |
Gewicht | 1.9 kg |
Uitvoering | Deel 1.0 |
Grootte | 65 |