Eriks
KTR

KTR Bowex Stalen naaf voor tandkoppeling grootte 65 boring Ø 42H7 met spiebaan en spanschroef

  • ERIKS:23559496
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,63/ stukexcl. btw

€ 122,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Type
Naaf
Boring
42 mm
Boring (min./max.)
30-65 mm
Maximale boring
65 mm
Naaflengte
57 mm
Koppelbereik
190 - 1140 Nm
Nominaal koppel
380 Nm
Maximaal draaimoment
1,140 Nm
Buitendiameter
132 mm
Max. koppel piek
190 Nm
Max. toerental
4,000 tr/min
Materiaal
Staal
Bevestigingsmethode
Klemschroef M10
Gewicht
1.9 kg
Uitvoering
Deel 1.0
Grootte
65