Eriks
KTR

KTR Bowex Stalen naaf voor tandkoppeling grootte 48 boring Ø 42H7 l=60

  • ERIKS:23559471
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,43/ stukexcl. btw

€ 82,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Type
Naaf
Boring
42 mm
Boring (min./max.)
20-48 mm
Maximale boring
48 mm
Naaflengte
52 mm
Koppelbereik
70 - 420 Nm
Nominaal koppel
140 Nm
Maximaal draaimoment
420 Nm
Buitendiameter
95 mm
Max. koppel piek
70 Nm
Max. toerental
5,600 tr/min
Materiaal
Staal
Bevestigingsmethode
Klemschroef M8
Gewicht
0.79 kg
Uitvoering
Deel 1.0
Grootte
48