€ 44,04/ stukexcl. btw
€ 53,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Bowex |
Serie | Bowex |
Type | Naaf |
Boring | 30 mm |
Boring (min./max.) | 20-48 mm |
Maximale boring | 48 mm |
Naaflengte | 52 mm |
Koppelbereik | 70 - 420 Nm |
Nominaal koppel | 140 Nm |
Maximaal draaimoment | 420 Nm |
Buitendiameter | 95 mm |
Max. koppel piek | 70 Nm |
Max. toerental | 5,600 tr/min |
Materiaal | Staal |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M8 |
Gewicht | 0.79 kg |
Uitvoering | Deel 1.0 |
Grootte | 48 |